Beli chemical distributor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kimia Market Glutathione Murni
    55%
    Mulai

    Rp53.900

    Kimia Market Glutathione Murni
    Deskripsi:
    Glutathione 5 GramGlutathione merupakan antioksidan alami yang terdiri dari tiga asam amino yakni sistein, glutamat, dan glisin.Glutathione terbuat dari apa?Glutathione (GSH) adalah suatu tripeptide protein yang terdiri dari tiga Asam Amino Utama (L-Glutamic Acid, L-Cysteine, L-Glycine). Glutathione (GSH) secara alami sudah terdapat di dalam tubuh sejak lahir, yaitu di dalam dan di luar sel tubuh dan di seluruh organ tubuh (70-100 triliun sel tubuh manusia).
    atribut:
    • Size (g): 5
    • CAS: 70-18-8
  2. BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)
    53%
    Mulai

    Rp209.900

    BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)
    Deskripsi:
    -With its carbide blade specification, it will be kept by 50-fold or more compared with conventional(steel-made)items.-It can be used from soft items like wood to hard items such as iron plate, concrete, etc.-Precisely polished blade spherical surface design that is hard to damage the material surface. -Triangle typex1 sheet
  3. Tjiwi Kimia Kaporit Bubuk
    Mulai

    Rp82.900

    Tjiwi Kimia Kaporit Bubuk
    Deskripsi:
    Kaporit 60% digunakan untuk menjaga kondisi air kolam renang agar bebas dari bakteri.Biasa digunakan dengan cara diendapkan dulu didalam ember lalu baru dituangkan ke dalam kolam. Mohon berhati-hati dalam menggunakannya.
    atribut:
    • Contains: Calcium Hypochlorite 60%
    • Form: Powder
  4. Ultra Abrasive Paper Silicone Carbide Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    Ultra Abrasive Paper Silicone Carbide Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Type: Craft/Paper Hard Type
    • Size (mm): 230x280
  5. ECOLAB Hand Soap Antibacterial (Sabun Cuci Tangan)
    Mulai

    Rp469.900

    ECOLAB Hand Soap Antibacterial (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Sabun untuk mencuci tangan TANPA TRICLOSAN yang effektif membunuh kuman. Sangat lembut ditangan walaupun dengan pemakaian yang berulang ulang.
    atribut:
    • Volume (ml): 5000
  6. HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp81.900

    HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Applications- Drilling holes for metal and plastic anchorsPackage content- 1x Hammer drill bit TE-C(2) 6/11
    atribut:
    • Connection End: TE-C (SDS-plus)
    • Base Material: Concrete, Brick, Masonry, Sand-lime block, Natural stone
    • Working Mode: Hammer drilling, Drilling only
    • Head Shape: 2 cutters
    • Head Material Composition: Tungsten Carbide
    • Number of Cutting Edges: 2
    • Product Class: Premium
  7. PFERD Polinox Grit 100 PNL4020/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Mulai

    Rp209.900

    PFERD Polinox Grit 100 PNL4020/6A (Amplas Serat Tangkai)
    Deskripsi:
    POLINOX M.POINT #100PNL4020/6A 157060 adalah ala t yang digunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijang kau seperti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point in i biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada penghalus an permukaan stainless steel dan preparasi penghalusan permukaan benda k erja sebelum dilakukan pengelasan. Mount point batu gerinda ini m empunyai ukuran 40x20 MM dengan maksimum kecepatan putar pada 7500 rpm.< b>Mount point ini biasa dipakai di bengkel, industri, atau konstru ksi . Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6x4x4
    • Type: Polinox
  8. Non Brand Abrasive Blasting Media
    Mulai

    Rp679.900

    Non Brand Abrasive Blasting Media
    Deskripsi:
    White aluminum oxide is a jagged, reusable iron-free abrasive blasting media that is more pure than brown aluminum oxide for use on high-purity workpieces, such as those found in medical and aerospace applications.
  9. Kimia Market Sodium Silicate Waterglass
    Mulai

    Rp48.900

    Kimia Market Sodium Silicate Waterglass
    Deskripsi:
    Waterglass / Sodium SilicateNetto 500grBahan industri dipakai dalam industri sabun, bangunan, dll•Bahan tidak berbahaya•Sangat kental•Bahan licin tetapi tidak lengket•Berwarna jernih agak kekuningan•Bukan bahan makanan
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • CAS number: 6834-92-0
    • Hazard: H335: May cause respiratory irritation
  10. CAM Silicone Carbide
    Mulai

    Rp259.900

    CAM Silicone Carbide
    atribut:
    • Size (g): 450
  11. Estop Lapisan Pelindung Yang Sangat Tahan Bahan Kimia
    Mulai

    Rp2.599.900

    Estop Lapisan Pelindung Yang Sangat Tahan Bahan Kimia
    Deskripsi:
    Estotect N 905 adalah lapisan berbasis epoksi novolac dua komponen bebas pelarut yang sangat kuat untuk lapisan pelindung yang sangat tahan bahan kimia. Lapisan ini dirancang untuk melindungi struktur beton dan baja dari serangan bahan kimia agresif.Simpan di tempat kering dan terhindar dari sinar matahari langsung dengan suhu antara 25– 30 °C.
    atribut:
    • Appearance: Liquid
    • Colour: Natural Grey, Gloss
    • Compressive Strength (N/mm²): >80 (BS6319)
    • Coverage Area (L/m²): 0.5 (at 500microns)
    • Density (kg/m³): 1.35 ± 0.05
    • Flexural Strength (N/mm²): Up to 30 (BS6319)
    • Full Cure Time (day): 7 (at 35°C)
    • Hardness: >70 (ASTM D2240) (Shore D)
    • Overcoat Time (hour): <16 (at 25°C), <10 (at 35°C)
    • Pot Life (minute): 45 (at 25°C), 20 (at 35°C)
    • Service Temperature (°C): < 60
    • Size (kg): 5 (3.6 part A, 1.4 part B)
    • Solid Content (%): 100
    • Tack-Free Time (hour): 4 (at 25°C), 2 (at 35°C)
    • Tensile Strength (N/mm²): Up to 30 (ASTM D638)
  12. Non Brand Texapone
    Mulai

    Rp37.900

    Non Brand Texapone
    Deskripsi:
    TEXAPON adalah jenis surfaktan yang sangat kuat dan umum digunakan dalam produk-produk pembersih noda minyak dan kotoran. Sebagai contoh, TEXAPON ini banyak ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada produk-produk industri seperti pembersih mesin (engine degreaser), pembersih lantai, dan shampo mobil.
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Volume (ml): ±1000
  13. Muraki MRA Carbide Bar C-10 Series
    Mulai

    Rp7.899.900

    Muraki MRA Carbide Bar C-10 Series
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 6
    • Use: Various types of steel, such as carbon steel and alloy steel, can be deburred, chamfered, carved, etc.
    • Specification: Set of 10 carbide bars with 6 mm shank
    • Set Content: CB1C106 (2), CB2C105 (1), CB3C103 (2), CB4C103 (1), CB5C104 (1), CB6C102 (1), CB7C103 (1), CB8C105 (1) (with steel case)
    • Material: Carbide
    • 2018 TRUSCO Page: 5 1142
    • TRUSCO Number: 522-9880
  14. ONEBIZ Chemical Spill Kit Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    ONEBIZ Chemical Spill Kit Set
    Deskripsi:
    Specifications Contents :- Pad = 10 pcs- Pillow 20 x 25cm = 1pcs- Goggle = 1pcs- Respirator Mask N95 = 1pcs- Chemical Gloves = 1pasang- Disposal Bag = 1 pcs- Cable ties = 1pcs- Usage Instruction Sheet = 1 pcs
  15. AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkan
    atribut:
    • Material: Steel
    • Load Capacity (kg/layer): 200
    • Finishing: Cat + Powder Coating
Daftar Harga chemical distributor Terbaru October 2026
Kimia Market Glutathione MurniRp53.900
BAHCO Scraper Carbide-Tipped (Kape)Rp209.900
Tjiwi Kimia Kaporit BubukRp82.900
Ultra Abrasive Paper Silicone Carbide Waterproof (Kertas Amplas)Rp3.900
ECOLAB Hand Soap Antibacterial (Sabun Cuci Tangan)Rp469.900
HILTI Hammer Drill Bit SDS Plus 2-Cutter Carbide Head (Mata Bor Beton)Rp81.900
PFERD Polinox Grit 100 PNL4020/6A (Amplas Serat Tangkai)Rp209.900
Non Brand Abrasive Blasting MediaRp679.900
Kimia Market Sodium Silicate WaterglassRp48.900
Dingqi Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp19.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)